6149958-ARTICOLO M22563-UNC1.1/2

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:M22563-UNC1.1/2
Rubix:999240117039224
Produttore:6149958
EAN:4042446231934
6149958-ARTICOLO M22563-UNC1.1/2
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 6149958-ARTICOLO M22563-UNC1.1/2


ALTIUS

Punti di forza

•For long-chipping materials

Applicazioni

Blind Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro38,1 mm
Diametro stelo28 mm
Quadro di trascinamento22 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale200 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaunc 1-1/2 in - 6
N° di filetti per pollice7
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione