Riferimenti
Walter Prototyp:P22569-UNC1.1/4
Rubix:999240117039519
Produttore:6244718
EAN:4042446238537

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244718-ARTICOLO P22569-UNC1.1/4
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 31,75 mm |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Quadro di trascinamento | 18 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 1-1/4 in - 7 |
| N° di filetti per pollice | 7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione