Riferimenti
Walter Prototyp:P23569-UNF3/4
Rubix:999240117039483
Produttore:6244752
EAN:4042446238872

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244752-ARTICOLO P23569-UNF3/4
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 19,05 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf 3/4 in - 16 |
| N° di filetti per pollice | 24 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione