PRENDIVITI MAGNETICI 1880GT 15

640 Sollevatore magnetico

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:640-1800
Rubix:160000000890669
Produttore:6531280
EAN:4010886653128
PRENDIVITI MAGNETICI 1880GT 15
brand logo
Riepilogo info tecniche
Carico massimo di utilizzo CMU1,8 kg
Forza di trazione1,8 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRENDIVITI MAGNETICI 1880GT 15


Con stelo flessibile e impugnatura in plastica, finitura nichelata lucida, per raccogliere e recuperare piccoli componenti magnetici; facile da usare grazie allo stelo flessibile, per recuperare componenti da fori ciechi

Prendiviti magnetico 520 mm, d 12 mm Con asta flessibile e manico di plastica Nichelato lucido

Informazioni tecniche


Attributi
Peso230 g
Carico massimo di utilizzo CMU1,8 kg
Forza di trazione1,8 kg
Peso0,23 kg
Modelloflessibile
Codice doganale85051100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
64,56 IVA esclusa
/ Unità
78,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Forza di trazione

selezionare le varianti (2)