Riferimenti
Optibelt:255 5M 470
Rubix:160000000559089

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 255 mm |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 5M 255 OMEGAW
Timing Belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 255 mm |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore