895004-MANICOTTO DENTATO XL 84 XL 200MM

Manicotto per cinghia dentata classico Mecaline passo XL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:84XL200
Rubix:999230519042946
Produttore:895004
EAN:3660338473975
895004-MANICOTTO DENTATO XL 84 XL 200MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva213,36 mm
Larghezza cinghia200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 895004-MANICOTTO DENTATO XL 84 XL 200MM


Le cinghie dentate Mecaline a passo classico sono prodotte in gomma CR con cavo in fibra di vetro e hanno una durezza di 73°SHA. Il prodotto presenta un'elevata resistenza alla fatica, una buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, una bassa rumorosità, nessuna necessità di lubrificazione o manutenzione. Consente la trasmissione di potenza o il trasporto tramite trasmissione sincrona. Le cinghie (tagliate dai manicotti) sono trasmettitori di potenza altamente efficienti. Il prodotto fornito è un manicotto che può essere tagliato per ottenere la larghezza desiderata della cinghia.
Conforms to ISO13050 standards

Punti di forza

Intervallo di temperatura da -20° a +100°C, resistente all'olio in condizioni particolari

Applicazioni

Le cinghie dentate Mecaline possono essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per la trasmissione di potenza e per il trasporto.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva213,36 mm
Larghezza cinghia200 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura5,08 mm
Numero di denti42
31,58 IVA esclusa
/ Unità
38,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione