894920-MANICOTTO DENTATO HTD 924 14M 440MM

Manicotto per cinghia dentata HTD Mecaline 14M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:924.14M440
Rubix:999230519043100
Produttore:894920
EAN:3660338473166
894920-MANICOTTO DENTATO HTD 924 14M 440MM

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Lunghezza primitiva924 mm
Larghezza cinghia440 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894920-MANICOTTO DENTATO HTD 924 14M 440MM


Le cinghie dentate a passo Mecaline HTD sono progettate per essere durevoli e performanti nelle applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con cavo in fibra di vetro, hanno una durezza di 80°SHA. Il prodotto presenta un'elevata resistenza alla fatica, una buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, un basso livello di rumorosità, nessuna necessità di lubrificazione o manutenzione e consente la trasmissione di potenza o il trasporto attraverso la trasmissione sincrona. Le cinghie (tagliate dai manicotti) sono trasmettitori di potenza altamente efficienti. Il prodotto fornito è un manicotto che può essere tagliato per ottenere la larghezza desiderata della cinghia.
Conforms to ISO13050 standards

Punti di forza

Intervallo di temperatura da -20° a +100°C, resistente all'olio in condizioni particolari

Applicazioni

Le cinghie dentate Mecaline possono essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per la trasmissione di potenza e per il trasporto. Adatte sia per pulegge HTD che RPP

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Lunghezza primitiva924 mm
Larghezza cinghia440 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti66
536,72 IVA esclusa
/ Unità
654,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione