Riferimenti
Gates:HTD 243 3M 2800
Rubix:160000000468074
Produttore:929650195
EAN:5412571324907

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 3m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 243 mm |
| Larghezza cinghia | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 9296-50195 MANICOTTO POWERGRIP HTD 243 3M 711MM
Cinghia sincrona Gates PowerGrip HTD con profilo 3M, lunghezza primitiva 243 mm e larghezza 28 mm. Progettata per trasmissioni precise e senza slittamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | htd 3m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 243 mm |
| Larghezza cinghia | 28 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Numero di denti | 81 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 393,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 480,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione