MANICOTTO ALPHA TORQUE VARIABILE MM T5 455 ALPHAW
Manicotto T5 Optibelt Alpha Torque
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:380 T5 / 455
Rubix:160000000559383
Produttore:1545112




Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 455 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE VARIABILE MM T5 455 ALPHAW
Cinghie dentate in poliuretano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Lunghezza primitiva | 455 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Numero di denti | 91 |
| Altezza | 2,2 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore