Riferimenti
Optibelt:380 T5 / 860
Rubix:160000000559414
Produttore:1713420
EAN:4014486020748




Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 860 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO T5 860 ALPHAW
Cinghie dentate in poliuretano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Lunghezza primitiva | 860 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Numero di denti | 172 |
| Altezza | 2,2 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore