Riferimenti
Gates:9254-50132-MM
Rubix:160000000465558
EAN:5412571214079


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 990,6 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 390 L VARIABLE MM
Manicotto dentato Gates Synchro-Power 390 L in poliuretano termoplastico. Passo 9,525 mm, 104 denti e larghezza manicotto 300 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 990,6 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Numero di denti | 104 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore