Riferimenti
Optibelt:380 AT10 / 1500
Rubix:160000000559553
Produttore:1769398


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1500 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO AT10 1500 ALPHAW
Manicotto dentato Optibelt ALPHA TORQUE AT10 1500 ALPHAW in poliuretano. Lunghezza 1500 mm, 150 denti e larghezza 380 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1500 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano (corda in acciaio) |
| Numero di denti | 150 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore