Riferimenti
Optibelt:380 T5 / 660
Rubix:160000000559402
Produttore:1775651


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 660 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO T5 660 ALPHAW
Manicotto Optibelt T5 660 ALPHAW con passo 5 mm e larghezza 380 mm. In poliuretano con rinforzo in acciaio e buona resistenza all’olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 660 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano (termoset, 84 +/-4 shore a, trasparente) |
| Numero di denti | 132 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di trazione ø 0,3 mm) |
| Altezza | 2,2 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Temperatura di esercizio massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore