Riferimenti
Optibelt:1400 14M 500
Rubix:160000000559298
EAN:4044978235121


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1400 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 14M 1400 OMEGAW
Timing Belts
Manicotto optibelt OMEGA HP profilo 14M: guaina 500 mm per lunghezza 1400 mm, 100 denti. Elastomero CR (cloroprene), antistatico ISO 9563.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1400 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore