Riferimenti
Optibelt:720 8M 500 OMEGA W
Rubix:999181000076865
Produttore:1798006
EAN:4044978245137


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 720 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 720 8M 500 OMEGA W
Manicotto Optibelt OMEGA W per cinghie dentate 8M: lunghezza 720 mm e larghezza 500 mm. Passo 8 mm, 90 denti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 720 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 90 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 278,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 339,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore