Riferimenti
Optibelt:AT10 1250/380
Rubix:160000000560847
Produttore:1587175


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1250 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT10 1250/380
Manicotto dentato metrico Optibelt ALPHA TORQUE AT10 1250/380: poliuretano colato con anima in aramide, resistente all’olio e idoneo a rulli folli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1250 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano (pu colato, termoindurente trasparente) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 125 |
| Materiale nucleo di trazione | aramide |
| Altezza | 5 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 681,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 831,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore