Riferimenti
Optibelt:AT10 500/380
Rubix:160000000560824
Produttore:1551783


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 500 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT10 500/380
Manicotto optibelt ALPHA TORQUE AT10 500/380 in poliuretano (T10), progettato per trasmissioni efficienti con buona resistenza all’olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 500 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 50 |
| Materiale nucleo di trazione | cavi in acciaio |
| Certificato di collaudo EN 10204 - 3.1 | no |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | trapezoidale |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | ISO 17396 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 338,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 413,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore