Riferimenti
Optibelt:AT10 610/380
Rubix:160000000560828
Produttore:1758704


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 610 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT10 610/380
Manicotto in poliuretano colato optibelt ALPHA TORQUE con anima in acciaio. Profili AT10, passo 10 mm: resistente all’olio e -30…+80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 610 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato (termoset) – trasparente (84 ±4 shore a) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 61 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (anima/cavo di trazione in acciaio) |
| Altezza | 5 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | profilo at10 (angolo fianco dente 50°, larghezza punta 5 mm) |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 378,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 461,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore