Riferimenti
Optibelt:AT10 660/380
Rubix:160000000560829
Produttore:1714052


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 660 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT10 660/380
Manicotto Optibelt ALPHA TORQUE profilo AT10 (passo 10 mm). Lunghezza 660 mm e larghezza manicotto 380 mm, con poliuretano colato e fune di tensionamento in acciaio inox.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 660 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano (pu colato, termoindurente, trasparente) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 66 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio inox (fune di tensionamento ø0,9 mm) |
| Altezza | 2,5 mm |
| Forma denti | dente trapezoidale profilo at10 (angolo 50°) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 404,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 494,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore