Riferimenti
Optibelt:AT5 375/380
Rubix:999181000075639
Produttore:1607872


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 375 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT5 375/380
Manicotto Optibelt ALPHA TORQUE serie AT5 375/380 per trasmissioni sincrone: passo 5 mm, 75 denti e larghezza 380. Poliuretano colato con anima in acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 375 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato, thermoset; 84 ±4 shore a (trasparente) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 75 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di tensione, alta flessibilità) |
| Altezza | 2,7 mm |
| Forma denti | profilo at5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 256,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 312,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore