Riferimenti
Optibelt:T10 810/380
Rubix:160000000560754
Produttore:1653020


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 810 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE T10 810/380
Manicotto optibelt ALPHA TORQUE profilo T10 (T10 810/380): cinghia dentata in poliuretano con passo 10 mm, 81 denti e larghezza 380 mm. Resistente all’olio e adatta a trasmissioni con rulli/guide secondo indicazioni tecniche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 810 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano (termoindurente) |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 81 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (ø 0,6 mm) |
| Altezza | 4,5 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Temperatura di esercizio massima | 70 °C |
| Norma | ISO 17396 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 362,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 442,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore