Riferimenti
Optibelt:T5 200/200
Rubix:999181000076502
Produttore:1742454


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 200 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE T5 200/200
Manicotto Optibelt ALPHA TORQUE profilo T5 con lunghezza primitiva 200 mm e 40 denti. Cinghia in poliuretano colato (PU) con anima in corda d’acciaio (ST).
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 200 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano colato (pu) |
| Numero di denti | 40 |
| Materiale nucleo di trazione | corda d'acciaio (st) |
| Altezza | 2,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore