Riferimenti
Optibelt:T5 410/380
Rubix:999181000075147
Produttore:1522542


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 410 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE T5 410/380
Manicotto Optibelt ALPHA TORQUE profilo T5 con lunghezza 410 mm e larghezza 380 mm (82 denti, passo 5 mm). Poliuretano colato, resistente all’olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 410 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano colato (cast polyurethane) |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 82 |
| Materiale nucleo di trazione | filo d'acciaio (steel tension cord, st) |
| Altezza | 2,2 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | trapezoidale (profilo t) |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 217,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 265,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore