Riferimenti
Optibelt:T5 420/380
Rubix:160000000560680
Produttore:1525307


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 420 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE T5 420/380
Manicotto dentato optibelt ALPHA TORQUE in poliuretano colato con profilo T5. Lunghezza 420 mm, larghezza 380 mm e 84 denti; buona resistenza all’olio e utilizzo fino a -30…+80 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 420 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) termоindurente, trasparente (cast) |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 84 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di trazione / tension cord) |
| Altezza | 2,2 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | t5 |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 217,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 265,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore