Riferimenti
Optibelt:T5 480/380
Rubix:160000000560689
Produttore:1676783


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 480 mm |
| Materiale | poliuretano colato (cast polyurethane) con membri di tensione |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE T5 480/380
Manicotto Optibelt ALPHA TORQUE T5 480/380: cinghia temporizzata senza fine in poliuretano colato con membri di tensione. Buona resistenza all’olio e resistenza a acidi/soluzioni alcaline.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 480 mm |
| Materiale | poliuretano colato (cast polyurethane) con membri di tensione |
| Numero di denti | 96 |
| Resistenza all'olio | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 232,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 283,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore