Riferimenti
Optibelt:T5 575/380
Rubix:999181000075683
Produttore:1613737


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 575 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE T5 575/380
Manicotto optibelt ALPHA TORQUE profilo T5 575/380 con 115 denti, passo 5 mm e spessore 2,2 mm. Resistente all’olio e per -30…+80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 575 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano (pur) termoindurente 84 +/-4 shore a, trasparente |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 115 |
| Materiale nucleo di trazione | corda di tensione in acciaio (ø 0,3 mm) |
| Altezza | 2,2 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 261,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 319,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore