Riferimenti
Optibelt:T5 640/380
Rubix:999181000075604
Produttore:1601143
EAN:4014486019629


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 640 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE T5 640/380
Manicotto optibelt ALPHA TORQUE T5 640/380 con profilo T5. Poliuretano resistente all’olio e applicazione su trasmissioni dove serve affidabilità nel tempo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 640 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato (cast), termoregolato |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 128 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corde di trazione) |
| Altezza | 2,2 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | profilo t5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 279,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 341,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione