Riferimenti
WIKA:9030654
Rubix:160000000180725
Produttore:9030654

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo bourdon |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 232-233.30 WIKA 9030654
Manometro a tubo Bourdon
Punti di forza
Versione di sicurezza con parete divisoria solida progettata in conformità ai requisiti e alle condizioni di prova dell'EN 837-1
Eccellente stabilità ai cicli di carico e resistenza agli urti
Completamente in acciaio inossidabile
Eccellente stabilità ai cicli di carico e resistenza agli urti
Completamente in acciaio inossidabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo bourdon |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione