MANUALE D'ISTRUZIONI MINETTI.IT
Clicca qui per effettuare il donwload del manuale di istruzioni!
Per tutte le richieste di supporto o di consulenza tecnica, contattateci direttamente tramite mail all'indirizzo contatti-eshop@minettigroup.com oppure al telefono al numero 035 327 300. Un utente del sito Minetti.it (Cliente) concorda con Minetti Spa, a rispettare questi Termini e condizioni dell'utilizzo del sito Minetti.it. Il Cliente riconosce che l'accesso ai servizi online di Minetti.it è protetto mediante l'utilizzo di un codice di identificazione rilasciato da parte di Minetti Spa, della partita IVA e per mezzo di un username e password scelti dal cliente. Qualsiasi rinnovo di username e password può essere avviata da parte di Minetti Spa o anche dal Cliente. Il codice di identificazione è strettamente confidenziale e personale, il Cliente quindi è l'unico responsabile del mantenimento. Così, in ogni caso, e indipendentemente dal mezzo utilizzato, è espressamente convenuto che qualsiasi interrogazione, qualsiasi accesso sul sito Minetti.it dopo l'inserimento del codice di identificazione, si ritiene il cliente responsabile di quanto effettuato. Il Cliente riconosce che la Minetti Spa è libera da ogni responsabilità in caso di utilizzo ingiustificato o fraudolente. Fotografie o grafica, e in generale qualsiasi descrizione di un prodotto presente sul sito Minetti.it è soltanto illustrativo e non costituisce un impegno contrattuale con il Cliente che non potrà contestare in caso di non conformità. Solo il codice del prodotto è un elemento contrattuale, autentico tra le parti.