Riferimenti
Walter Prototyp:E2136406-M6X0.75
Rubix:999240117039927
Produttore:5603152
EAN:4042446188832

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m6x0,75 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603152-ARTICOLO E2136406-M6X0.75
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® Eco CI • C = 2-3xTP • ≤3xD • MF/6HX • DIN 374 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • TICN • MF 6x0.75 • P=0,75mm
Punti di forza
•Per materiali a trucioli corti
Nitrurato
Nitrurato
Applicazioni
Filettatura per foro cieco; Filettatura per foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m6x0,75 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Profondità della filettatura | 3 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione