Riferimenti
Walter Prototyp:K2031407-M10
Rubix:999240117038632
Produttore:6476200
EAN:4042446248697

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m10 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6476200-ARTICOLO K2031407-M10
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® X·pert K • C = 2-3xTP • ≤3xD • M/6HX • DIN 371 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • TAFT • M 10 • P=1,5mm
Punti di forza
Economica realizzazione di filetti in lotti medio-piccoli;Utensile molto resistente e sicuro
Applicazioni
Ideale per filettature cieche e passanti con profondità del filetto fino a 3 × DN e resistenza alla trazione 1000 N/mm²;ISO K: applicazione principale: GJL (GG);ISO K: applicazione secondaria: GJS (GGG);ISO N: leghe Al-Si con contenuto di Si 12%
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m10 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Profondità della filettatura | 35 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | taft |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione