Riferimenti
Walter Prototyp:K2031407-M8
Rubix:999240117038648
Produttore:6476199
EAN:4042446248680

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m8 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6476199-ARTICOLO K2031407-M8
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® X·pert K • C = 2-3xTP • ≤3xD • M/6HX • DIN 371 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • TAFT • M 8 • P=1,25mm
Punti di forza
Economica realizzazione di filetti in lotti medio-piccoli;Utensile molto resistente e sicuro
Applicazioni
Ideale per filettature cieche e passanti con profondità del filetto fino a 3 × DN e resistenza alla trazione 1000 N/mm²;ISO K: applicazione principale: GJL (GG);ISO K: applicazione secondaria: GJS (GGG);ISO N: leghe Al-Si con contenuto di Si 12%
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m8 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | taft |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione