5076557-ARTICOLO 20416-M5

Maschio macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:20416-M5
Rubix:999200200051700
Produttore:5076557
EAN:4042446010966
5076557-ARTICOLO 20416-M5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam5
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5076557-ARTICOLO 20416-M5


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® Ti • C = 2-3xTP • ≤2xD • M/6HX • ~DIN 371 • Scanalatura destra 15° • Indicato per fori ciechi • M 5 • P=0,8mm

Punti di forza

•Raccomandato con olio
Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura per foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam5
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro4,2 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Profondità della filettatura16 mm
Angolo d'elica15 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale70 mm
Materiale del corpohss-e / pm
N° di filetti per pollice31,75
Tolleranza6hx
€ 35,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione