Riferimenti
Walter Prototyp:2556702-NPT1/8
Rubix:999200200052352
Produttore:5078983
EAN:4042446114732

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | 1/8-27 npt |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8,31 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078983-ARTICOLO 2556702-NPT1/8
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur Inox® • NPT/NORMAL • PWZ-NORM • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • THL • Dn=10,065mm
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura conica per foro cieco;Filettatura conica per foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | 1/8-27 npt |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8,31 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 8,31 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 14 mm |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 27 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione