Riferimenti
Walter Prototyp:P21569-M12X1.5
Rubix:999240117039538
Produttore:6244638
EAN:4042446237738

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m12x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244638-ARTICOLO P21569-M12X1.5
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura in foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m12x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 10,5 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Profondità della filettatura | 13 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m12x1,5 |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione