Riferimenti
Walter Prototyp:20311-M10
Rubix:999240117038721
Produttore:5076124
EAN:4042446006655

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m10 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076124-ARTICOLO 20311-M10
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo e corto
Applicazioni
Filettatura foro cieco; Filettatura foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m10 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 8 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m10x1,5 |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione