Riferimenti
Mecaline:1895-5M-25
Rubix:999230907004552
EAN:3660338504402


Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1895 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 1895 5M 25
Le cinghie dentate Mecaline HTD passo 5M sono resistenti e adatte alle applicazioni di trasmissione sincrona industriale. Realizzate in gomma CR con trefoli in fibra di vetro.
1895 mm (lunghezza) x 5M passo x 25 mm (larghezza)
Punti di forza
Utilizzate in una vasta gamma di applicazioni per macchine industriali per la trasmissione sincrona, elevata resistenza alla fatica, buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, senza necessità di lubrificazione o manutenzione.
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione sincrona, trasmissione di potenza o convogliamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1895 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 379 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione