CINGHIA DENTATA HTD 500 5M 15

Mecaline HTD Cinghia dentata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:500-5M-15
Rubix:999230907004954
EAN:3660338507984
CINGHIA DENTATA HTD 500 5M 15

Riepilogo info tecniche

Profilohtd
Lunghezza primitiva500 mm
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 500 5M 15


Le cinghie dentate Mecaline HTD passo 5M sono resistenti e adatte alle applicazioni di trasmissione sincrona industriale. Realizzate in gomma CR con trefoli in fibra di vetro.
500mm (lunghezza) x passo 5M x 15mm (larghezza)

Punti di forza

Utilizzate in una vasta gamma di applicazioni per macchine industriali per la trasmissione sincrona, elevata resistenza alla fatica, buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, senza necessità di lubrificazione o manutenzione.

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione sincrona, trasmissione di potenza o convogliamento

Informazioni tecniche


Attributi
Profilohtd
Lunghezza primitiva500 mm
Larghezza cinghia15 mm
Materialegomma
Passo di dentatura5 mm
Numero di denti100
8,58 IVA esclusa
/ Unità
10,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione