CINGHIA DENTATA HTD 2800 14M 55

Mecaline HTD Cinghia Sincrona

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:2800-14M-55
Rubix:999230907004825
EAN:3660338505775
CINGHIA DENTATA HTD 2800 14M 55

Riepilogo info tecniche

Profilohtd
Lunghezza primitiva2800 mm
Larghezza cinghia55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 2800 14M 55


Le cinghie sincrone Mecaline HTD passo 14M sono resistenti e adatte per applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con corde in fibra di vetro.
2800mm (lunghezza) x passo 14M x 55mm (larghezza)

Punti di forza

Utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per macchine industriali per trasmissione sincrona, alta resistenza alla fatica, buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, senza necessità di lubrificazione o manutenzione.

Applicazioni

Applicazioni sincrone, di trasmissione di potenza o di convogliamento

Informazioni tecniche


Attributi
Profilohtd
Lunghezza primitiva2800 mm
Larghezza cinghia55 mm
Materialegomma
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti200
194,14 IVA esclusa
/ Unità
236,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore