CINGHIA DENTATA HTD 3500 14M 115

Mecaline HTD Cinghia Sincrona

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:3500-14M-115
Rubix:999230907004791
EAN:3660338506680
CINGHIA DENTATA HTD 3500 14M 115
Riepilogo info tecniche
Profilohtd
Lunghezza primitiva3500 mm
Larghezza cinghia115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 3500 14M 115


Le cinghie sincrone Mecaline HTD passo 14M sono resistenti e adatte per applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con corde in fibra di vetro.
3500mm (lunghezza) x passo 14M x 115mm (larghezza)

Punti di forza

Utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per macchine industriali per trasmissione sincrona, alta resistenza alla fatica, buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, senza necessità di lubrificazione o manutenzione.

Applicazioni

Applicazioni sincrone, di trasmissione di potenza o di convogliamento

Informazioni tecniche


Attributi
Profilohtd
Lunghezza primitiva3500 mm
Larghezza cinghia115 mm
Materialegomma
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti250
Mostra UNSPSC / ECL@SS
494,54 IVA esclusa
/ Unità
603,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione