Riferimenti
Mecaline:2590-14M-55
Rubix:999230907004826
EAN:3660338505461


Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2590 mm |
| Larghezza cinghia | 55 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 2590 14M 55
Mecaline HTD 14M pitch timing belts are durable and suitable for industrial synchronous drive applications. Produced from CR rubber with glass fibre cords.
2590mm(length) x 14M Pitch x 55mm (width)
Punti di forza
Used in a wide array of industial machine applications for synchronous transmission, High fatigue resistance, good restitance to heat and environmental agents, with no need for lubrication or maintenance.
Applicazioni
Synchronous, power transmission or conveying applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2590 mm |
| Larghezza cinghia | 55 mm |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 185 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,65 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione