CINGHIA DENTATA HTD 2310 14M 40

Mecaline HTD Timing Belt

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:2310-14M-40
Rubix:999230907004844
EAN:3660338505089
CINGHIA DENTATA HTD 2310 14M 40
brand logo
Riepilogo info tecniche
Profilohtd
Lunghezza primitiva2310 mm
Larghezza cinghia40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 2310 14M 40


Mecaline HTD 14M pitch timing belts are durable and suitable for industrial synchronous drive applications. Produced from CR rubber with glass fibre cords.
2310mm(length) x 14M Pitch x 40mm (width)

Punti di forza

Used in a wide array of industial machine applications for synchronous transmission, High fatigue resistance, good restitance to heat and environmental agents, with no need for lubrication or maintenance.

Applicazioni

Synchronous, power transmission or conveying applications

Informazioni tecniche


Attributi
Profilohtd
Lunghezza primitiva2310 mm
Larghezza cinghia40 mm
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti165
Mostra UNSPSC / ECL@SS
112,00 IVA esclusa
/ Unità
136,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione