CINGHIA DENTATA HTD 1280 8M 30

Mecaline HTD Timing Belt

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:1280-8M-30
Rubix:999230907004898
EAN:3660338502781
CINGHIA DENTATA HTD 1280 8M 30
brand logo
Riepilogo info tecniche
Profilohtd
Lunghezza primitiva1280 mm
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 1280 8M 30


Mecaline HTD 8M pitch timing belts are durable and suitable for industrial synchronous drive applications. Produced from CR rubber with glass fibre cords.
1280mm(length) x 8M Pitch x 30mm (width)

Punti di forza

Used in a wide array of industial machine applications for synchronous transmission, High fatigue resistance, good restitance to heat and environmental agents, with no need for lubrication or maintenance.

Applicazioni

Synchronous, power transmission or conveying applications

Informazioni tecniche


Attributi
Profilohtd
Lunghezza primitiva1280 mm
Larghezza cinghia30 mm
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti160
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,53 IVA esclusa
/ Unità
42,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione