010020270065-CINGHIA MEGAFLEX 32 AT10 DD 1900 CAVO ACCIAIO
Megadyne Cinghia AT10
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Megadyne:32 AT10 DD 1900 CAVO ACCIAIO
Rubix:999190100184229
Produttore:010020270065

Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1900 mm |
| Larghezza cinghia | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 010020270065-CINGHIA MEGAFLEX 32 AT10 DD 1900 CAVO ACCIAIO
Cinghia di distribuzione dentata endless Megadyne MEGAFLEX, profilo AT10: 32 mm di larghezza e 1900 mm di lunghezza primitiva. Cavo in acciaio, alta resistenza a oli e temperature -25/+80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1900 mm |
| Larghezza cinghia | 32 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | cavo acciaio |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 190 |
| Materiale nucleo di trazione | cavo acciaio |
| Altezza | 4,5 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Forma denti | profilo at10 (iso 17396) |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | ISO 17396 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione