Riferimenti
Perma:100020+101333
Rubix:999230224015720


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ingrass.rosso sf01+vite 6 mesi 100020+101333 |
|---|
Dettagli del prodotto : INGRASS.ROSSO SF01+VITE 6 MESI 100020+101333
perma CLASSIC can be used for all applications with ambient temperatures.The reliable operating principle is based on an electrochemical reaction.The lubrication period is determined by color coded activator screws.The activator screw generates pressure (max. 4 bar) which moves the piston forward and continuously injects small lubricant amounts into the lubrication point. perma CLASSIC is fully dust and water proof and can withstand impacts and accidental knocks.
INGRASS.ROSSO SF01 con vite di attivazione rossa 6 mesi: sistema di lubrificazione monopunto automatico per grasso e punti di ingrassaggio fino a 1 m di linea flessibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ingrass.rosso sf01+vite 6 mesi 100020+101333 |
|---|---|
| Lunghezza del flessibile | 1000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione