DISC MICROMETRO, HARDENED STEEL DISKS 100-125MM, DISK=30MM 123-105
Micrometro a dischi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mitutoyo:123-105
Rubix:160000001297355



Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 100 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 125 mm |
Dettagli del prodotto : DISC MICROMETRO, HARDENED STEEL DISKS 100-125MM, DISK=30MM 123-105
INSERTI PKD/PCBN
Disc Micrometer Hardened Steel Disks 100-125 mm Disk=30 mm
Punti di forza
•Misurazione della lunghezza della tangente principale degli ingranaggi dritti ed elicoidali
È possibile misurare aree incassate che sono difficili da raggiungere con un micrometro standard
È possibile misurare aree incassate che sono difficili da raggiungere con un micrometro standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 100 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 125 mm |
| Graduazione | 0,01 mm |
| Diametro di spina | 6,35 mm |
| Codice doganale | 90173000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 346,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 422,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore