MICROMETRI PER ESTERNI SET 0-150MM, (6 PCS.), 0,01MM 103-913-50

Micrometro da esterno in-chiaro - Serie 103

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:103-913-50
Rubix:160000001304179
EAN:4946368554723
MICROMETRI PER ESTERNI SET 0-150MM, (6 PCS.), 0,01MM 103-913-50

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo150 mm

Dettagli del prodotto : MICROMETRI PER ESTERNI SET 0-150MM, (6 PCS.), 0,01MM 103-913-50


Modelli inclusi: 103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10, 103-142-10, 5 calibratori. Peso: 2260 g. Lettura: 0,01 mm. Analogico. Graduazioni: tamburo e guaina graduati, cromati opachi, Ø 18 mm. Superficie di misura: metallo duro, rettificato, finemente lappato. Perno di misura Ø 6,35 mm, 1 giro di tamburo pari a 0,5 mm con dispositivo di bloccaggio. Unità di misura metrica. Fornito in armadio, calibratore (da 25 mm), chiave.

Applicazioni

Serie 103-Modello da officina in posizione libera.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo150 mm
511,68 IVA esclusa
/ Unità
624,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore