MICROMETRO PER INTERNI A 3 PUNTI 150-175MM, 0,005MM 368-176
Micrometro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mitutoyo:368-176
Rubix:160000001298042
EAN:4946368517308




Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 150 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 175 mm |
| Profondità di misura standard | 252 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROMETRO PER INTERNI A 3 PUNTI 150-175MM, 0,005MM 368-176
INSERTI PKD/PCBN
3-Point Internal Micrometer Holtest, 150-175 mm, 161 mm
Punti di forza
•Titanium-coated measuring pins give you excellent durability and impact resistance (3-point type)
•Three-point micrometer allows stable measurement through automatic centring
•It is delivered without setting rings or extensions
•Three-point micrometer allows stable measurement through automatic centring
•It is delivered without setting rings or extensions
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 150 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 175 mm |
| Profondità di misura standard | 252 mm |
| Profondità di misura con prolunga | 161 mm |
| Dim. A | 12,4 mm |
| Digitale | no |
| Baule | sì |
| Graduazione | 13,8 mm |
| Errore ammissibile | 0,005 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 981,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1197,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione