Riferimenti
3M:7100009221
Rubix:999250612002699
Produttore:7100009221
EAN:00048011040202

Dettagli del prodotto : MINI MANDRINO MN-AC 935, 73 MM X 6.35 MM 7100009221
Utilizzare fogli di materiale Scotch-Brite di 1 pollice di larghezza x 1,2 pollici di lunghezza per adattarsi alle aree più strette.
Punti di forza
Il mandrino consente di accedere a diametri stretti con un pezzo di tessuto non tessuto Scotch-Brite
Il versatile mandrino contiene una striscia di tessuto non tessuto Scotch-Brite larga 1 pollice, tagliata alla lunghezza necessaria per l'applicazione e centrata sul mandrino
Il gambo del mandrino si fissa nel gruppo pinza o nel mandrino di un elettroutensile rotativo
Il gambo si adatta a una pinza o a un mandrino di un elettroutensile da 1/4 di pollice
Il numero di giri massimo è di 14.000.
Il versatile mandrino contiene una striscia di tessuto non tessuto Scotch-Brite larga 1 pollice, tagliata alla lunghezza necessaria per l'applicazione e centrata sul mandrino
Il gambo del mandrino si fissa nel gruppo pinza o nel mandrino di un elettroutensile rotativo
Il gambo si adatta a una pinza o a un mandrino di un elettroutensile da 1/4 di pollice
Il numero di giri massimo è di 14.000.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6,35 mm |
|---|---|
| Tipologia | mandrino |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione