9270-01130 MINI POLYCHAIN CARBON 288 8MC 21

Mini Poly Chain GT Cinghia sincrona in carbonio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:MPCC 8M 288 21 SPL
Rubix:160000001565593
Produttore:927001130
EAN:5414465637698
9270-01130 MINI POLYCHAIN CARBON 288 8MC 21

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Lunghezza primitiva288 mm
Larghezza cinghia21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9270-01130 MINI POLYCHAIN CARBON 288 8MC 21


Questa cinghia sincrona compatta in poliuretano apre nuove opportunità nella progettazione degli azionamenti dei trasportatori e rappresenta un'alternativa alle catene a rulli. Poly Chain® GT Carbon™ non richiede lubrificazione o tensionamento ed è caratterizzata da bassi livelli di rumorosità anche a velocità di trasporto elevate. La speciale struttura è altamente resistente agli agenti aggressivi come polvere, olio e sostanze chimiche.

Punti di forza

•Cut Maintenance and downtime
Carbon cords easily handle shock loads
Functions on fixed center drives
No lubrication required
Smooth running roller conveyor
Inert to most acids, chemicals and water
No need for constant re-tensioning
On demand available in PowerPainT™ construction,
To eliminate paint contamination risk
Perfect fit on Poly Chain® GT profile pulleys

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Lunghezza primitiva288 mm
Larghezza cinghia21 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti36
Codice doganale40103900
€ 105,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione